グリーンパル
アレージ
カラーボックスに入れたり、机の上に置いたり、使いやすい収納ケース。引き出しの中、天板にもA4クリアファイルが置け便利です。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
サイズ
A4
種類
引出し
収納サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
380×260×265
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
380×260×265
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79394737
-
約1100
2段
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79394746
-
約1300
3段
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79394755
-
約1500
4段
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください