Phantom3 S Blue

Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)Phantom3 S Blue - Andaseat(アンダシート)

機能はそのまま。Andaseat初の小型モデル。
Andaseatサイズバリエーションのご要望をいただき、女性やティーン、小柄な体格の方に合わせてミリ単位でリサイズしたAndaseat初のスモールモデルが誕生。カラーを統一したお部屋にもマッチするよう、かわいいバリエーションもご用意しています。
※適正身長(150cm~170cm)に該当する全てのユーザーに安心してお使いいただけます。

付属品ミドルサイズランバーサポート付きバックレスト、シートベース、ナイロンホイールベース、スクリューキット、スモールヘッドピロー、1Dアームレスト、ガスピストン(Class-4)、ピストンカバー、多機能チルト装置、5キャスターホイール、マグネットサイドカバー、セーフティキャップ材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:60kg/m3高密度成形フォーム、フレーム:スチール100%、ホイールベース:プレミアムナイロン、ガスピストン:SGS認証Class4ガスリフト、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト(本体生地に準ずる)、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート(本体生地に準ずる)、アームレスト可動:上下質量(kg)25.6ブルー耐荷重(kg)150までキャスターあり肘掛あり機能リクライニング:90°-160°保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障適応身長(cm)150~170寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×680×370RoHS指令(10物質対応)対応ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393346PHANTOM3 S /BL
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする