クロシオ
文庫本棚W600 S
奥行は本体部分約17cm、地板約22cmと薄型設計ですので、圧迫感がなく、CDやDVD、文庫本などをサイズに合わせて、たっぷり収納できます。可動棚6枚で3.2cmピッチ21ヶ所移動可。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
約18
生産国
ベトナム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×22(17)×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上段)56.5×15.5×86.5、(下段)56.5×15.5(20.5)×86.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79394545
39398
ホワイト
¥
14,000
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79394554
61649
ダークブラウン
¥
14,000
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79394570
39409
ナチュラル
¥
14,000
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません