深型スライドシェルフ

深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ深型スライドシェルフ - クロシオ

後ろの棚の本も取り出しやすい前面スライド式。棚の底にローラーが付いているのでスムーズにスライドできます。厚みがしっかりとあり重厚感のある造りです。
可動棚が前列と後列で各4枚付いており、収納物に合わせて棚の高さを変えられます。前後の棚の奥行はコミック本だけでなく、CDやDVDもぴったり収まり無駄なくスッキリ収納できます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約29生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×93内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(空間4ヶ所):42.4×14.9×43.4、スライド棚(空間2ヶ所):23×14.9×40.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939439632233ホワイトオーク
21,000
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939440525217ダークブラウン
21,000
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939441439250ナチュラル
21,000
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする