らくらく組立文庫本棚W450

らくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオらくらく組立文庫本棚W450 - クロシオ

ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。
可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)
奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。
無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約21.5板厚(mm)約15生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29.5×180内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939445725501ホワイト
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939446625503ダークブラウン
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939447525502ナチュラル
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする