曜日別特売

バタ式キッチンワゴン60

バタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオバタ式キッチンワゴン60 - クロシオ

バタフライ式ですので、用途に合わせて天板を開閉できます。
天板の角は丸く加工していますので、お子様がいるご家庭も安心です。
上部空間は背面オープン仕様で、両面から収納物を取り出せるのが便利です。
扉収納は、可動棚1枚付。中身を隠せてホコリも防ぎ、食器や保存食などスッキリ収納できます。
シルバー色のシンプルな取手は、つまみやすいように窪みがあります。
キャスターは4ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
背面化粧仕上げですので、置く場所を選ばず、お部屋の間仕切りにもなります。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約13.5生産国日本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×64.5(41)×68.5天板寸法(cm)【バタフライ】両開き64.5、片開き52.5、折りたたみ41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン収納】(上)28×29.5×22、(サイド)26.5×28×59、【扉内】28×26×35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939429949753ホワイト
20,000
15,880
17,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939430887531ブラウン
20,000
15,880
17,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする