曜日別特売

コンパクトレンジワゴン

コンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオコンパクトレンジワゴン - クロシオ

低め設計で場所をとらないコンパクトサイズ、調理家電の収納に便利です。
天板は大理石のような高級感のあるマーブル柄です。耐熱性・耐水性に優れ、傷に強いメラミン材を使用。お手入れも簡単です。
上部引出しは小物整理に便利で、下部引出しは大容量でたっぷり収納できます。スライドレールなので奥の物も取り出しやすい。
キャスターは4ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
1500W2口コントセント付。スイッチ付なので手軽に節電できます。

仕様一部組立付属品1500W2口コンセント質量(kg)約21.5生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)空間:50.5×36×29.5(30.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯・ストッパー付) 20.5×33.5×7、(大1杯・スライドレール) 45×33.5×13(18)有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:50×35.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939426523736天板・スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、前面=中質繊維板(ウレタン樹脂塗装)、他=プリント紙化粧繊維板ホワイト
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939427423737天板=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)・天然木、前面=天然木化粧繊維板(ウレタン樹脂塗装)、スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、他=プリント紙化粧繊維板ブラウン
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする