曜日別特売

カウンターレンジワゴン3D

カウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオカウンターレンジワゴン3D - クロシオ

天板と前面は光沢のある美しい鏡面仕上げで、高級感があります。
上部は小物整理に便利な引出し、扉収納と下部引出しは食器や食品類をたっぷり収納できます。
扉収納の可動棚2枚付で、収納物に合わせて6ヶ所移動できます。
スライド棚と下部引出しは、スライドレールで出し入れがスムーズです。
キャスターは5ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
1500W2口コントセント付。スイッチ付なので手軽に節電できます。
背面も化粧仕上げですので、間仕切りにもなります。

仕様一部組立付属品1500W2口コンセント材質天前板・天板=中質繊維板・ウレタン塗装、他=プリント紙化粧繊維板質量(kg)約40ホワイト生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×40×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:23.5×36×58.5、空間:50.5×36×30(30.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上3杯・ストッパーなし)20.5×33.5×7、(下1杯・スライドレール)45.5×33.5×13(18.5)有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:50×35.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7939429023699
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする