天然木自在チェスト6D

天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ天然木自在チェスト6D - クロシオ

縦横自在。スペースや用途に合わせて引出しを入れ替え、「縦置き」または「横置き」をお選びいただけます。
引出しは大小各3杯付で小物から衣類までたっぷり収納できます。
前板の角は丸みを帯びた優しい印象のデザイン。
スチール製の取手は掴みやすく、お部屋のアクセントになります。
引出し前板は木目が美しい天然木。温かみと高級感があります。
国内工場で丁寧に製造された安心の日本製。

仕様完成品材質前面:天然木・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板幅(mm)565質量(kg)約17.5高さ(mm)740奥行(mm)410段数4段内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939471963119ナチュラル
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体7939472863118ホワイト
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする