ブルーム ローチェスト

ブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオブルーム ローチェスト - クロシオ

お部屋に合わせやすいシンプルなデザイン。天板の角を丸く加工しているので安心です。
大小2種類の引出し付で衣類や小物収納に便利。抜け落ち防止のストッパー付です。
テレビ台としてもご使用いただけます。
コンパクトサイズですので圧迫感がなく1人暮らしの方にもオススメです。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板幅(mm)895質量(kg)約19高さ(mm)395奥行(mm)410段数2段引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)23.5×33.5×9.5(11)、(大2杯)約52.5×33.5×9.5(11)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939437834831ホワイトオーク
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939438788875ウォールナット
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする