Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284

Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284 - PHOENIX
仕様分離式あり幅(mm)22.5規格(代表)EN50121-4シリーズMINI-PS-12-24DC/24DC/1定格電力(W)24出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)1入力電圧範囲(V)10→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12→24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794125082866284
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする