PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866734,出力:5A,定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
幅(mm)
40
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
130
シリーズ
QUINT-PS/3AC/24DC/5
定格電力(W)
120
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
400ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
20mVPk-Pk
電気的位相
3
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412420
2866734
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください