曜日別特売

Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034

Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 - PHOENIX

PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ

仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794125782320034
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする