Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2903157,出力:5A,定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 12V

Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2903157,出力:5A,定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 12V - PHOENIX

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO単相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの単相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:フェーズのバランスが取れていないネットワークで使用できます:/li&gt::li&gt:最大300Vacの入力に耐えることができます:/li&gt::li&gt:使用温度範囲:-25→+70℃:/li&gt::li&gt:頑丈な金属製ハウジング:/li&gt::li&gt:高電気的強度:/li&gt::li&gt:3つ目の負のTerminalBlockを接地TerminalBlockとして使用することで、設置コストを最小限に抑えます:/li&gt::li&gt:500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔:/li&gt::li&gt:絶縁耐力:300Vac:/li&gt::li&gt:プッシュイン接続による迅速な設置:/li&gt::li&gt:スリムなデザイン:/li&gt::li&gt:AC及びDC電圧用の入力:/li&gt::/ul&gt:.代表的用途:.幅広い入力と、モータ、バルブ、ソレノイド機器などの国際的な承認パッケージにより、世界中のあらゆる産業分野で使用可能

幅(mm)
115
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
115
規格
(代表)cUL、cUL認定、cULus、EAC、IECEECBスキーム、UL、UL認定
シリーズ
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
定格電力(W)
60
出力電圧(V)
12DC
定格出力電流(A)
5
入力電圧(V)
85→264ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
1
内容量
1箱(1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794120882903157
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする