UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO単相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの単相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点:.:ul>::li>:フェーズのバランスが取れていないネットワークで使用できます:/li>::li>:最大300Vacの入力に耐えることができます:/li>::li>:使用温度範囲:-25→+70℃:/li>::li>:頑丈な金属製ハウジング:/li>::li>:高電気的強度:/li>::li>:3つ目の負のTerminalBlockを接地TerminalBlockとして使用することで、設置コストを最小限に抑えます:/li>::li>:500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔:/li>::li>:絶縁耐力:300Vac:/li>::li>:プッシュイン接続による迅速な設置:/li>::li>:スリムなデザイン:/li>::li>:AC及びDC電圧用の入力:/li>::/ul>:.代表的用途:.幅広い入力と、モータ、バルブ、ソレノイド機器などの国際的な承認パッケージにより、世界中のあらゆる産業分野で使用可能