PHOENIX
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173
適合
(基準)CSA
色
緑/黄
サイズ
20→6.AWG
定格電流(A)
76
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT10-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
0.5→16
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413016
3044173
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください