Phoenix Contact DINレールモジュールボックス UEGM-MSTB ポリアミド 73.7 x 25 x 90.5mm

Phoenix Contact DINレールモジュールボックス UEGM-MSTB ポリアミド 73.7 x 25 x 90.5mm - PHOENIX

12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ
このエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計
Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計
各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能
このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備

材質ポリアミド長さ(mm)79高さ(mm)91タイプ電子機器用ハウジング奥行(mm)25規格(代表)ULシリーズUEGM-MSTB動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794124902781453
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする