Phrozen
Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター
堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様
光造形方式(LCD技術)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
250
本体質量(kg)
35
接続
USB、 イーサネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×400 ×680
最大解像度
XY:43(μm)
ディスプレイ
5インチ
印刷速度
400(層/hr)
光源(nm)
405 ParaLED Matrix3.0
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大造形:330×185×400
積層(mm)
ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア
CHITUBOX V1.9.6以降
内容量
1台
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm ParaLED Matrix3.0
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 330 x 185 x 400mm
※積層ピッチ 0.01-0.30 mm
※XY最大解像度 43 μm
※印刷速度 400層 /hr (平均)
※ディスプレイ 5インチ
※接続 USB、イーサネット
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 470 x 400 x 680mm
※本体重量 35kg
※電源 AC100-240V 50/60Hz
※消費電力 250W
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416568
ELCMV1571A
¥
650,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません