Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター

Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター - Phrozen

15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。

仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降内容量1台
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm Para LED(R) マトリックス3.0
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 330 x 185 x 300mm
※積層ピッチ 0.01-0.3mm
※XY最大解像度 43 μm
※印刷速度 600層/hr
※ディスプレイ 3.5インチタッチパネル
※接続 USB
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 472 x 380 x 566mm
※本体重量 26kg
※電源 AC100V~240V (50/60Hz)
※消費電力 240W
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416550FLCMS1571C
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする