Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット

Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット - Phrozen

Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。

容量(L)洗浄バケツ:8本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※洗浄機
※製品の寸法(W×D×H):27.7cm×20.7cm×46.7cm
※洗浄バケツの容量:8リットル
※モデルサイズ(W×D×H):21.8cm×12.3cm×23.5cm
※本体重量:3.5kg
※タイマー:0分から30分までの設定可能
※二次硬化機
※製品の寸法(W×D×H):30.9cm×35.4cm×36.8cm
※最大硬化範囲:直径25cm×高さ23.5cm
※本体重量:3.9kg
※タイマー:0分から2時間までの設定可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416577FCUCWST71C
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする