アズピュア(アズワン)
アズピュアESDシートII 粘着剤付き
静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
色
緑
抵抗(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
2×1000×10
アズワン品番
4-6089-01
内容量
1巻
注意
※ロール仕様のため反りが生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421425
-
¥
58,700
¥
58,600
¥
64,460
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください