サーチ

サーチ L.S.D. DESIGNS

2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。軽量&スリムシェイプでフィット感が高い! フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。

用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率99% 裸眼に近い見え方のスモーク系レンズにシルバーミラーをコーティング。長時間の使用でも疲れにくく、限りなく自然な色調を崩さない視界を確保。目元を隠すミラーコーティングながら可視光線透過率15%で様々な光量で使える万能レンズ。 付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス 材質フレーム・テンプル(PC/ポリカーボネート) レンズ(TAC/トリアセテート) マットブラック/ライトスモークシルバーミラー 質量(g)22 寸法(cm)高さ3.8×横幅13.9×テンプル長さ11.8、レンズ高さ3.3×レンズ横幅6.4 紫外線カットUV400nm//99.9% 内容量1個
注意
※*自動車のフロントガラス等、強化ガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。 *高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。 *長時間の仕様はお控えください。 *太陽など強い光を直接見ないでください。 *太陽などの強い光を直接見ないでください。 *レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行ってください。 *溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。 *薄暮または夜間時の運転や路上では使用しないでください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。 *数値はすべて概寸です。 *商品の仕様、ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79420348 マットブラック/ライトスモークシルバーミラー
4,500
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする