L.S.D. DESIGNS
Dフライマンスリム
定番D.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。スタイリッシュなデザインと高いフィット感が特徴。
付属品
セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
材質
フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテート
質量(g)
28
レンズ
カーブ:8C
寸法(cm)
本体:高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5、レンズ部分:レンズ高さ3.8×レンズ横幅6.3、ブリッジ幅:1.8
紫外線防御率(%)
99.9
内容量
1個
注意
※*自動車のフロントガラス等、強化ガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。 *高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。 *長時間の仕様はお控えください。 *太陽など強い光を直接見ないでください。 *太陽などの強い光を直接見ないでください。 *レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行ってください。 *溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。 *薄暮または夜間時の運転や路上では使用しないでください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。 *数値はすべて概寸です。 *商品の仕様、ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420384
ラバーブラック/ダークブラウン
ラバーブラック/ダークブラウン
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420400
ピアノブラック/グレーグリーン
ピアノブラック/グレーグリーン
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420409
ラバーブラック/グレーグリーン
ラバーブラック/グレーグリーン
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420418
ピアノブラック/ダークブラウン
ピアノブラック/ダークブラウン
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420427
ラバーブラック/ライトスモークシルバーミラー
ラバーブラック/ライトスモークシルバーミラー
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください