サンリーフ
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
機能的な半面透明タイプ。
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
サイズ
A4
金具
立テコ式
縦(mm)
315
横(mm)
250
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
背幅(mm)
穴数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421127
SKC-430-2GL
グレー
30
2穴
0-5635-13
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79421136
SKC-440-4GL
グレー
40
4穴
0-5639-13
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79421145
SKC-430-4BL
ブルー
30
4穴
0-5636-15
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79421154
SKC-430-4P
ピンク
30
4穴
0-5636-14
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください