サンリーフ
カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。
仕様
スタンダード
材質
抗菌特殊カーフ
サイズ
A4
背幅(mm)
30
穴数
4
金具
立テコ式
縦(mm)
315
横(mm)
250
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421109
SK-430-4P
ピンク
0-5628-14
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
79421118
SK-430-4BL
ブルー
0-5628-15
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください