LEPLUS NEXT
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール
背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
付属品
位置合わせガイド、吸着強化フィルム
材質
鉄
質量(g)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×0.3×79
内容量
1個
注意
※製品について:
・粘着力が強いため、貼り後の気になる場所へのご使用はお控えください。
・なめらかで平らな面に貼りつけてください。ただし背面がガラス素材の端末/ケースでは付属の吸着強化フィルムを使用してください。
・背面が湾曲していたり、ザラザラした塗装、加工の施されている端末/ケースではご使用いただけません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79423130
LN-MGS02BK
ブラック
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423148
LN-MGS02GR
グリーン
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423114
LN-MGS02WH
ホワイト
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423157
LN-MGS02YE
イエロー
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423139
LN-MGS02BL
ブルー
¥
891
取扱い終了
返品不可
79423166
LN-MGS02PK
ピンク
¥
891
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください