MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim

MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXTMagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Ring Slim - LEPLUS NEXT

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能な、マグネット式スマートフォンリング
強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ
貼り跡が残ることもなく、リングが必要ないときはすぐに取り外し可能
約4mmの極薄形状
平たく折りたためる形状で背面を下にしてもガタつきにくい
約18gで持っていても負担になりにくい軽さ

材質亜鉛合金+PC+マグネット質量(g)17.3対応機種MagSafe対応端末(2024年2月時点):iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max、iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max、iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max ※MagSafe対応ケースでもご使用いただけます。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×4内容量1個
注意
※ワイヤレス充電の際は、必ず本製品を取り外してから行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423455LN-SMRG08GGグレージュ
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423446LN-SMRG08LBKライトブラック
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423480LN-SMRG08LBLライトブルー
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423464LN-SMRG08SLスターライト
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423489LN-SMRG08PPラベンダー
2,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする