iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能な、マグネット式スマートフォンリング
強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ
貼り跡が残ることもなく、リングが必要ないときはすぐに取り外し可能
平たく折りたためる形状で背面を下にしてもガタつきにくい
二重のリングは用途に応じて角度を調節可能
リングだけでなくスタンドやフックとしても使用可能
材質亜鉛合金+マグネット質量(g)45.3対応機種MagSafe対応端末(2024年2月時点):iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max、iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max、iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max、iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max ※MagSafe対応ケースでもご使用いただけます。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×4.5内容量1個