曜日別特売

スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」

スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 mellow」 - LEPLUS NEXT

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン
軽やかな装着感のインナーイヤー型
フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい
通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)
DAC内蔵で幅広い機種に対応

付属品取扱説明書兼保証書材質TPE+ABS+アルミニウム質量(g)約15(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32±15%ドライバーユニット(Φmm)14音圧感度(dB/mW)108±3イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422999LN-TCEP01NVネイビー
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
79422974LN-TCEP01BGライトベージュ
1,980
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
79422990LN-TCEP01PPライラック
1,980
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
79422965LN-TCEP01BKブラック
1,980
取扱い終了
返品不可
79422956LN-TCEP01WHホワイト
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする