曜日別特売

スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」

スマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 STABLE」 - LEPLUS NEXT

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン
耳にフィットするカナル型
小型ながらもパワフルなサウンド
通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)
DAC内蔵で幅広い機種に対応

付属品取扱説明書兼保証書、イヤーピース(S、M、L)※Mサイズはイヤホンに装着済み材質TPE+ABS+アルミ合金質量(g)13.8(本体)/40.4(パッケージ込)コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)【出力】103±3コネクタUSB Type-Cインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423306LN-TCEP02BGライトベージュ
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423270LN-TCEP02WHホワイト
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423279LN-TCEP02BKブラック
1,780
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
79423288LN-TCEP02RDレッド
1,780
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
79423297LN-TCEP02BLブルー
1,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする