LEPLUS NEXT
Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%
カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム
超硬度10H表面強化ガラス
アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/20(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.2
対応機種
Galaxy S24 SC-51E
特性
レンズ一体型/超透明/高透過約95%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422746
LN-24SG1FGLENC
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください