LEPLUS NEXT
AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
サイズ(inch)
約6.6
対応機種
AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
特性
超透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422816
LN-24SQ2FG
¥
1,345
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください