LEPLUS NEXT
Google Pixel 8a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 チタン
カメラレンズ周りはアルミ、レンズ部分はガラスで保護するハイブリッド構造のカバー
左右の曲面にフィットするカーブ加工
クリーニングクロス付属
材質
ガラス+アルミニウム
質量(g)
2(本体)/21(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.1
対応機種
Google Pixel 8a G576D
特性
チタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79423315
LN-24SP1ALLENSV
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください