曜日別特売

Google Pixel 8a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット

Google Pixel 8a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
【指紋認証対応】
超硬度10H表面強化ガラス
指紋防止効果2倍持続
黄色くならないブルーライトカット
ブルーライト約41%カット
高透明
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/77(パッケージ込)サイズ(inch)約6.1対応機種Google Pixel 8a G576D特性ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423367LN-24SP1FGB
1,527
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする