Google Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明

Google Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明 - LEPLUS NEXT

カメラレンズを保護するガラスフィルム
ケースと併用しやすいサイズ
超硬度10H表面強化ガラス
アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.1対応機種Google Pixel 8a特性超透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423428LN-24SP1FGLENS
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする