挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り)

挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT挟み込みシート「STRAP SHEET」スピーカー穴用 2セット(4枚入り) - LEPLUS NEXT

ストラップに付属している挟み込みシートの交換用パーツ
紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる
小さめサイズで目立ちにくい
端末サイズやケースの形状に左右されにくい
他社のストラップにも使用可能
スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。付属品ストラップパーツ材質TPU+鉄厚さ(mm)(挟み込みシート)約0.5寸法(mm)(挟み込みシート)約41×26全長(mm)(ストラップパーツ)約85質量(g)(1枚あたり)約0.5耐荷重(kg)(挟み込みシート)約2.5、(ストラップパーツ)約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423096LN-SH02DCLSVクリア/シルバー
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79423105LN-SH02SCLGDクリア/ゴールド
891
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする