Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU

Galaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXTGalaxy S24 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】
硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース
角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載
柔軟性があり着脱が簡単
ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい

材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/69(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy S24 SC-51E/SCG25/SM-S921特性耐傷・耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423060LN-24SG1CTHCL
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする