LEPLUS NEXT
Galaxy S24 Ultra ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
高透明で柔らかなTPUケース
柔軟性があり着脱が簡単
ボタンやカメラレンズを保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
30(本体)/71(パッケージ込)
タイプ
ケース
対応機種
Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928
特性
ストラップホール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422850
LN-24SG2CSTCL
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください