曜日別特売

Galaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

Galaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXTGalaxy S24 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 - LEPLUS NEXT

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース
ピタッと固定できるマグネット仕様
すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)
動画視聴に最適なスタンド機能
ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PC質量(g)70(本体)/111(パッケージ込)タイプ手帳対応機種Galaxy S24 SC-51E/SCG25/SM-S921特性薄型・軽量内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422868LN-24SG1BLP2BGベージュ
2,440
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
79422877LN-24SG1BLP2CAキャメル
2,440
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする