HIDAX
フレコンバック
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
天井の低い場所でも作業が可能。
目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。
用途
工具、備品入れなどの運搬用。
フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。
災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
青色
容量
100
高さ(mm)
500
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
最大充填質量(kg)
100
排出口径(Φmm)
なし
内容量
1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420987
500KR(B)
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください