HIDAX
フレコンバック
小型なのに1000kg耐荷重があります。
高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
用途
ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。
農作物の収穫運搬用。
流動性の高い粉体などの運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
ベージュ
容量
350
高さ(mm)
600
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
860
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ860×650
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
340×400
内容量
1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420944
600KHR
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください