フレコンバック

フレコンバック - HIDAXフレコンバック - HIDAX

小型なのに1000kg耐荷重があります。
手でも運べるドラム缶サイズです。

用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト形状丸型ベージュ容量200高さ(mm)650タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)650投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500最大充填質量(kg)1000内容量1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
排出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420908650KHR本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
200×300
19,880
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
79421014650KR本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
なし
17,030
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする