フレコンバック

フレコンバック - HIDAX

小型なのに1000kg耐荷重があります。
本体2重構造により粉漏れを防止できます。

用途
比重の重たい粉体物の保管や運搬用。
ポリ袋が使えない用途での粉体物の保管・運搬用。
湿気を防ぎたい場所での運搬、保管用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ベルト形状丸型ベージュ容量450高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)900投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ900×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)350×400内容量1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420960700KHR
30,890
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする