HIDAX
フレコンバック
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。
粉漏れ防止用に内側コーティング済です。
膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途
粒度が細かい粉体物の運搬用。
金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
ベージュ
容量
200
高さ(mm)
900
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
550
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ550×450
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
250×300
内容量
1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421030
Drum900KHR-C
¥
20,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください