HIDAX
フレコンバック
アルミ缶など軽量物の運搬におススメです。
2点ロープタイプで持ち運びが簡単です。
用途
アルミ缶・ペットボトルなど軽量物の運搬用。
重機が入れない場所の廃棄物運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りロープ:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ロープ
形状
角型
色
ベージュ
容量
350
高さ(mm)
930
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
650
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□650×800
最大充填質量(kg)
200
排出口径(Φmm)
なし
内容量
1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420969
930KS
¥
15,860
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください