曜日別特売

チェスト 3個セット

チェスト 3個セット - アイリスオーヤマチェスト 3個セット - アイリスオーヤマチェスト 3個セット - アイリスオーヤマチェスト 3個セット - アイリスオーヤマチェスト 3個セット - アイリスオーヤマ

シンプルで使いやすい引き出しチェストの3個セットです。
これまでの「置けるサイズ」から「引き出して使えるサイズ」へ、住環境、使用環境に合わせた奥行き50cmの新サイズコンセプトのチェストです。
上段を下段に引っ掛けて固定するので、引き出す際に転倒せず、前倒れを防ぐ構造です。
積み重ねても使いやすい仕様です。
カラー展開も豊富なので、空間の雰囲気に合わせたカラーをお選びいただけます。

仕様積み重ね可能数:3段まで材質ポリプロピレンホワイト/クリア質量(g)2040段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297引出し内寸法(mm)約327×450×244内容量1個(1箱×3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423717BC-LD
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする