密閉RVBOX700

密閉RVBOX700 - アイリスオーヤマ密閉RVBOX700 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます

材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420619MRV700約62
オープン
4,488
4,937(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 屋外で使用

屋外での物品の保管用に購入しました.フタと本体との間のシールがしっかりしているとうたわれていましたが,確かに密着度は高い印象です.どのくらい密着度がキープできるか,耐候性は不明ですが.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする