フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CL-7 79437419
CL-7 79437419
79437419 CL-7 790 7 210×142×229 273×216×267 500mlペットボトル6本、350ml缶9本
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CL-15 79437428
CL-15 79437428
79437428 CL-15 1782 15 296×198×229 362×273×295 500mlペットボトル15本、500mlロング缶20本
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CL-25 79437437
CL-25 79437437
79437437 CL-25 1990 25 369×201×318 437×285×365 2Lペットボトル7本、500mlペットボトル20本
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CL-32 79437446
CL-32 79437446
79437446 CL-32 3500 32 360×240×320 505×373×375 2Lペットボトル8本、1.5Lペットボトル8本
オープン
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CL-45 79437455
CL-45 79437455
79437455 CL-45 4400 45 490×240×320 645×370×375 2Lペットボトル10本、1.5Lペットボトル12本
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする