曜日別特売

【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】

【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 - アイリスオーヤマ

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。

寸法(mm)保冷剤:95×26×180ベージュ内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437306CL-7 +CKB-350クーラーボックス:7クーラーボックス:273×216×267
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437315CL-15 +CKB-350クーラーボックス:15クーラーボックス:362×273×295
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437324CL-25 +CKB-350クーラーボックス:25クーラーボックス:437×285×365
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437340CL-32 +CKB-350クーラーボックス:32クーラーボックス:505×373×375
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437349CL-45 +CKB-350クーラーボックス:45クーラーボックス:645×370×375
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする