組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)組み込みディスプレイ FP6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。

インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
解像度
タッチパネル方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437900PFXFP6900WCD22型ワイドFull HD(1,920 x 1,080)投影型静電容量(マルチタッチ)
418,520
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79437909PFXFP6800WCD19型ワイドFull HD(1,920 x 1,080)投影型静電容量(マルチタッチ)
334,370
289,800
318,780(税込)
56日以内出荷
返品不可
79437918PFXFP6500WCD10型ワイドWXGA(1,280 x 800)投影型静電容量(マルチタッチ)
230,100
199,800
219,780(税込)
76日以内出荷
返品不可
79444507PFXFP6700WCD(表示)15型ワイドFWXGA(1366 x 768)投影型静電容量(マルチタッチ)
258,500
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
79444516PFXFP6700TMD(表示)15型XGA(1024 x 768)アナログ抵抗膜
258,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79444744PFXFP6600WCD(表示)12型WXGA(1280 x 800)投影型静電容量(マルチタッチ)
244,400
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
79444760PFXFP6600TMD(表示)12型XGA(1024 x 768)アナログ抵抗膜
244,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする